Motion
UCPA205-16-NC-OEC

SYSTEM PLAST
UCPA205-16-NC-OEC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190704
N° MFRUCPA205-16-NC-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCPA205-16-NC-OEC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190704
N° MFRUCPA205-16-NC-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4219 po
  • Largeur de la base
    0.7656 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.4375 po
  • Longueur totale
    0.7656 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille du filetage du taraud
    3/8-16
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement chromé
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de capuchon
    Capuchon protecteur jaune
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 . • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCPA205-16-NC-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166493295
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB205-16 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166493295

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205-16-NC-OEC
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.