Motion
518
Scellant pour bride 518™ – Couleur rouge, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI07190901
N° MFR518
Prix117.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour bride 518™ – Couleur rouge, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI07190901
N° MFR518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Remplissage de l’écart
    0.009 po
  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Gravité spécifique
    1.13

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Convient le mieux aux applications à petits écarts et aux assemblages métal-métal rigides, au scellement de bride révolutionnaire dans l’industrie automobile, à l’assemblage d’équipements lourds et à la fabrication de divers types d’équipements d’alimentation fluide
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    30 min
  • Point d’éclair
    212 °F
  • Séchage complet
    4 heures
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Type de colis
    Cartouche
  • Normes respectées
    Homologué par l’ACIA, NSF/ANSI 61
  • Substrat
    Fer rigide, acier, aluminium
  • Type
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340010741

Aperçu

Description du fabricant
2096061 300ML 518 SCELLANT POUR BRIDE
  • Joint de bride anaérobie flexible de résistance moyenne
  • Pour les brides métalliques rigides actives et inactives
  • Durcissement à travers une contamination mineure de la surface
  • S’adapte aux irrégularités et aux écarts de la surface de la bride jusqu’à 0.25 mm
  • Consistance de type gel
  • Scelle instantanément contre la basse pression
  • Réduit les coûts d’inventaire – pas besoin d’un inventaire important de joints coupés
  • Résiste à la haute pression lorsqu’il est complètement durci
  • Aucun ensemble de compression ou joints mal alignés
  • Facile à automatiser
  • Élimine l’assemblage manuel des joints conventionnels, réduit les coûts de traitement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon