Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totale230 mm
- Poids2.22 lb
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Style de railRail compact
- SérieCSW
Aperçu
- Fabriqué avec un corps en acier zingué et des essuie-glaces robustes (en option) faits de polyamide
- Disponible pour toutes les tailles
- Selon les exigences de charge, le curseur est configurable avec jusqu’à six rouleaux
- Les joints sont des disques à couvercle en plastique ou en acier (Z) en caoutchouc anti-éclaboussures (RS)
- Les essuie-glaces sont fabriqués en polyamide robuste et gardent les canalisations exemptes de contamination, assurant ainsi une durée de vie plus longue
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)