Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal30 mm
- Longueur totale2960 mm
- Poids9.05 lb
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Style de railTraverse en X
- SérieUEX
Aperçu
- Fabriqué en acier inoxydable
- Offre une solution simple et pratique pour toutes les applications où une résistance élevée à la corrosion est requise, en particulier pour les industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et médicales
- Pour les applications dans les environnements marins difficiles, la version avec toutes les pièces électropolies (version X) est proposée pour une résistance à la corrosion très élevée
- Facilement lavable pour les applications soumises à un nettoyage fréquent
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)