Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementEnduit de palmier
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse nitrile
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume enduite de mousse de nitrile
- Type de serviceService léger
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure2
- En 407 Résistance à la chaleurX1XXXX
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO D
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Jauge de tricot18 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKEVLAR®, nylon, élasthanne, acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490458793
- MatérielMousse nitrile
- Fiche technique
- CUP_NON20076490458793
- Température de lavage104 °F
Aperçu
- Gant ultraléger offrant une dextérité inégalée et une mobilité raffinée
- La technologie de tricot ZONZ utilise des fils sélectionnés et des coutures variées pour personnaliser l’ajustement général des gants afin d’améliorer le mouvement des mains pour une dextérité plus élevée et une fatigue réduite
- La conception sans silicone convient aux processus de peinture et de finition
- Paume de masquage de saleté pour des temps de port plus longs
- Également disponible dans un emballage de distribution