Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.18 po
- Diamètre du plus grand trou dans l’ensemble3/4 po
- Longueur4.77 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Diamètre du plus petit trou dans l’ensemble1/4 po
- Poids0.15 lb
- Largeur3.06 po
Détails
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
Aperçu
- Les mèches étagées sont recouvertes de nitrure de titane d’aluminium et sont 10 fois plus durables que le revêtement d’oxyde noir cuit à la vapeur pour une durée de vie plus longue
- La cannelure droite double enlève les copeaux pour des coupes et des perçages propres
- La tige hexagonale 3/8-Inch durable offre une prise ferme et positive et ne tourne pas dans la perceuse
- Les marquages au laser sont faciles à lire pour une identification rapide de la taille
- Buse à perceuse à démarrage rapide, sans marche
- À utiliser sur l’acier (jusqu’à calibre 16 ), le bois, le plastique et l’aluminium
- 1/4-Inch à 3/4-Inch (6.4 à 19.1 mm), tailles 9-Step