Motion
F4BRP 315-SRB-CR

SKF
F4BRP 315-SRB-CR

Roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07219643
N° MFRF4BRP 315-SRB-CR
Prix3,681.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 315-SRB-CR

Roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07219643
N° MFRF4BRP 315-SRB-CR
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
Prix3,681.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Taille du boulon
    0.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    3.6250 po
  • Global Hauteur  
    4.7813 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8750 po
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po
  • Poids
    39.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571519173
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69900 lbf
  • Type de joint
    Joint Tri-Gard
  • Série
    FYRP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579139526

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 315-SRB-CRH REPL FYRP 3.15/16 NH
  • Prêt à monter : dégagement correct, graissé et scellé
  • Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
  • Montage et verrouillage faciles sur l’arbre
  • Protégé contre la contamination pendant l’installation et le fonctionnement
  • Préparé pour la connexion à l’équipement de surveillance de l’état Coûts logistiques réduits : un seul article à commander et à entreposer