Spécifications
Details
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
- CouleurVert
- Catégorie de risque Hrc4
- Type de produitSalopette bavette
Aperçu
- Disponible avec taille intérieure à cordon de serrage
- Tissu ignifuge respirant
- Le collier peut être abaissé
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection contre les ignifuges qui ne se lavera PAS
- Poignets en tricot Nomex®
- Sangles réglables et à déconnexion rapide pour un enfilage rapide
- Manches raglan pour une mobilité accrue
- Jambes larges avec fermeture à boucles et à crochets ignifuges aux poignets
- La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
- Revêtement antibuée et résistant aux égratignures de première qualité sur l’écran facial