Motion
C425M-560X695
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 22.047 po DI, 27.362 po DE
N° D’ARTICLE MI07227375
N° MFRC425M-560X695
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 22.047 po DI, 27.362 po DE
N° D’ARTICLE MI07227375
N° MFRC425M-560X695

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    24.567 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    22.047 po
  • Taille de l’alésage
    22.047 po
  • Extérieur Diamètre  
    27.362 po
  • Longueur totale
    12.087 po
  • Taille de l’arbre
    560 mm
  • Épaisseur
    11.024 po
  • Poids
    546.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    30
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047996

Aperçu

Description du fabricant
C425M-560X695 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon