Motion
29256M
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI07227595
N° MFR29256M
Prix20,632.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI07227595
N° MFR29256M
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
Prix20,632.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    0.0790 po
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    380 mm
  • Poids
    41.888 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530388
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    198955965 lbf
  • CUP_NON
    029176530388

Aperçu

Description du fabricant
29256M BRG