Motion
H-SK

DODGE
H-SK

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SK, 0.5000 à 2.6250 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07228895
N° MFRH-SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H-SK

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SK, 0.5000 à 2.6250 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07228895
N° MFRH-SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Extérieur Diamètre  
    4.3750 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    775829143954
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel et inversé

Aperçu

Description du fabricant
H-SK QD HUB SOUDÉ