Motion
NX 7 ZTN

SKF
NX 7 ZTN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI07230028
N° MFRNX 7 ZTN
Prix111.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NX 7 ZTN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI07230028
N° MFRNX 7 ZTN
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
Prix111.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NX 7 ZTN présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.026 lb, adapté aux systèmes miniatures.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NX 7 ZTN