Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueH
- Longueur totale de l’accouplement3.2500 po
- Taille du raccordJS5
- Code de taille de raccordJS5H
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Poids0.83
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Type de couplageAccouplement de mâchoire
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCHJS5H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289128433
- MatérielAcier
- Rpm max.600
- ModèleJS
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCHJ
- CUP_NON662289128433
Aperçu
- Accouplement de mâchoire utilisé avec les coussinets d'alésage