Motion
7000044902

3M
7000044902

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07238012
N° MFR7000044902
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044902

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07238012
N° MFR7000044902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, chanfreinage des bords, rainures d’usinage, enlèvement de la calamine, enlèvement de copeaux, préparation de surface, enlèvement de soudure
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    60+
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    60410011708
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115667848
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051115667848

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE 66784 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression