Motion
8MXT-1000-62
Courroie d’entraînement Panther®XT Panther XT – 8MXT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1000 mm, largeur de 62 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07241520
N° MFR8MXT-1000-62
Prix415.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther®XT Panther XT – 8MXT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1000 mm, largeur de 62 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07241520
N° MFR8MXT-1000-62
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
Prix415.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1000 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1000 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MXT
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Nombre de Dents  
    125
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Cordon en fibre de carbone à module élevé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    038244297368

Aperçu

Description du fabricant
Ceinture synchrone 8MXT-1000-62 Panther XT
  • Conçu pour atteindre des puissances nominales plus élevées
  • Conçu pour l’efficacité, le PantherXT réduit les largeurs d’entraînement, ce qui permet de réduire les conceptions d’entraînement et les coûts métalliques
  • La construction en cordon de carbone avec une résistance élevée à la traction et une extensibilité minimale augmente la durabilité
  • Le tissu est conçu pour être à faible friction et résistant à l’abrasion pour une durée de vie prolongée de la courroie
  • Résistant à l’huile et à la chaleur jusqu’à 120°C/248°F
  • Le caoutchouc HSN combine une élasticité et une dureté élevées pour une performance améliorée dans les environnements difficiles
  • La construction en caoutchouc et la conception spéciale du tissu réduisent considérablement le bruit à haute fréquence par rapport à la construction de la courroie en polyuréthane

Vous pourriez également aimer