Motion
7334BG

NTN
7334BG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07242658
N° MFR7334BG
Prix8,478.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7334BG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07242658
N° MFR7334BG
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
Prix8,478.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8346 po, 72.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    79.366 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7334BG BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454260
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    100000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454260

Aperçu

Description du fabricant
7334BG BILLE BRG