Spécifications
Détails
- CouleurGris
- Numéro de stock du fabricant00051131161351
- Numéro CUP du fabricant00051131161351
- CUP_NON00051131161351
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’adaptateur convertit les pistolets de pulvérisation typiques en pistolets qui fonctionnent avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS . (ancien)
- Adaptateurs spécialement conçus, permettant aux peintres d’utiliser le PPS s’adaptant à pratiquement tous les pistolets de pulvérisation
- L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
- Adaptateur fileté facile à installer
- La solution tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert de produit uniforme pour une meilleure qualité et une réduction de la consommation de peinture
- Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvants de nettoyage
- Le PPS de salissure aide les peintres à améliorer la qualité, à réduire le coût des matériaux, à réduire la consommation de solvant et à améliorer la productivité avec moins de dégâts et une utilisation plus facile que les systèmes traditionnels de coupelles de peinture en métal/plastique
- Disponible en formats de 3 oz liq., 6 oz liq., 12.5 oz liq., 22 oz liq. et 28 oz liq.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.