Motion
10002MRMH
10002MRMH
N° D’ARTICLE MI07256913
N° MFR10002MRMH
Prix272.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10002MRMH
N° D’ARTICLE MI07256913
N° MFR10002MRMH
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
Votre prix272.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662459927354

Aperçu

Description du fabricant
10002MRMH CLÉ À COUPLE DE 3/8 PO
  • Échelle double, double direction étalonnée
  • Verrouillage positif avec anneau de verrouillage à ressort
  • Rapide, précis et facile à fixer
  • Échelles marquées au laser faciles à lire
  • La plupart sont dotés de boutons à dégagement rapide qui offrent une bonne rétention de la douille ainsi qu’un retrait facile de la douille
  • Précision : ± 4 % CW ± 6 % CCW de la valeur indiquée, CW, de 20 % à 100 % de la pleine échelle
  • Individuellement sérialisé avec certificat d’étalonnage correspondant traçable à N.I.S.T.
  • Échelle anglaise article n° 02719405 MI fournie uniquement avec deux poignées d’extension, tête fixe/sans cliquet et emballée dans une boîte en carton robuste