Motion
6210-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07256963
N° MFR6210-C3
Prix56.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07256963
N° MFR6210-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.459 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6210-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Caractéristiques et avantages
    • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6210-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2134
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Série 6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    1200106967835

Aperçu

Description du fabricant
6210-DC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
  • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.