Motion
JL69349
Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 1.4961 po, largeur de cône 17 mm, matériau en acier au chrome de qualité roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07257104
N° MFRJL69349
Prix20.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 1.4961 po, largeur de cône 17 mm, matériau en acier au chrome de qualité roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07257104
N° MFRJL69349

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4961 po
  • Cône Largeur  
    17 mm
  • Rayon du filet
    spcl
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    JL69310P
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590001866
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    L69300
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106964414

Aperçu

Description du fabricant
JL69349 CÔNE MINCE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer