Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.5000 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Largeur de la bague intérieure2.1845 po
- Longueur totale Diamètre5.5000 po
- Largeur totale2.1845 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de joint3 Joint à lèvres
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106776550