Motion
6008-NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07257839
N° MFR6008-NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07257839
N° MFR6008-NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.39 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ANNEAU ÉLASTIQUE OUVERT BRG RADIAL 6008-NR
  • Caractéristiques et avantages
    • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6008-NR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 40 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008-NR
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Série 6000
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    8865590656110

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU ÉLASTIQUE OUVERT BRG RADIAL 6008-NR
  • Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
  • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer