Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.0000 po
- Taille du boulon0.5310 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure6.0000 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de joint5 Joint à lèvres
- Type de roulementBalle