Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6252 po
- Largeur de la bague intérieure38.8 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur1.5275 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionWP5203-KRP2-N-A217 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.6252 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 1.5275 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantWP5203-KRP2-N-A217
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique