Motion
205KPPB54
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 0.8760 po, D.E. 52 mm, largeur 0.9030 po, double joint, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07258909
N° MFR205KPPB54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 0.8760 po, D.E. 52 mm, largeur 0.9030 po, double joint, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07258909
N° MFR205KPPB54

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    22.936 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.9030 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205HPPB54 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 205KPPB54 est un roulement à billes à alésage hexagonal radial/à rainure profonde de 0.8760 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.9030 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205KPPB54
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106970040

Aperçu

Description du fabricant
PAR.205HPPB54 AGRICULTURE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon