Motion
GW211PP2
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 33.3 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07258985
N° MFRGW211PP2
Price$136.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 33.3 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07258985
N° MFRGW211PP2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$136.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    33.325 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Overall Width  
    33.3 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Details

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW211RPP2 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 33.30 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36582
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106965282

Aperçu

Description du fabricant
GW211RPP2 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like