Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale12.4 po
- Couple12.99 pi-lb
- Poids10.04 lb
Détails
- Régime de base1100 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/4 HP, 6P, 56YZ
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382117689
- Courant maximal admissible1.3 A
- ModèleK055LRJ2554014B
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB), SLV
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382117689