Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale5.56 po
- Couple6.7 pi-lb
- Poids7.28 lb
Détails
- Régime de base1650 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/8 HP, 4P, 48Y
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382117740
- Courant maximal admissible0.8 A
- ModèleK055LLP2461012B
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382117740