Motion
E192PE
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1455 tr/min - 1765 tr/min de base, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259087
N° MFRE192PE
Prix954.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1455 tr/min - 1765 tr/min de base, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259087
N° MFRE192PE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix954.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    9.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Régime de base
    1455 tr/min à 1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Modules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116996
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 4.6 A, 7.8 à 8.4 A, 9.3 A
  • Modèle
    FP01
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382116996

Aperçu

Description du fabricant
3 HP,4P,182T E192PE 60 & 50