Motion
HUB-40MM-X-ASSY-A436

PEER BEARING CO (SKF)
HUB-40MM-X-ASSY-A436

Unité de roulement de moyeu TILLXTREME - Disque indépendant, diamètre de 40 mm, cercle de boulonnage de 87.75 mm, diamètre de bride de 178 mm, joint à lèvre de 14
N° D’ARTICLE MI07259104
N° MFRHUB-40MM-X-ASSY-A436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
HUB-40MM-X-ASSY-A436

Unité de roulement de moyeu TILLXTREME - Disque indépendant, diamètre de 40 mm, cercle de boulonnage de 87.75 mm, diamètre de bride de 178 mm, joint à lèvre de 14
N° D’ARTICLE MI07259104
N° MFRHUB-40MM-X-ASSY-A436
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    87.75 mm
  • Taille du boulon
    M12 x 1.25
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre de la bride
    178 mm
  • Épaisseur de la bride
    14 mm
  • Largeur totale
    111 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Unités de roulement de moyeu
  • Type de joint
    Sept joints à lèvres
  • Type de roulement
    Disque indépendant

Aperçu

Description du fabricant
HUB-40MM-X-ASSY-A436
  • Performance boulonnée :
  • La conception à bride intégrée remplace un boîtier externe
  • Réduit les coûts de main-d’œuvre et élimine les dommages causés par un assemblage incorrect
  • Productivité et durée de vie accrues sur le terrain :
  • Protection contre les chocs électriques causés par la bride intégrée en acier forgé
  • Éliminer les dommages internes aux roulements
  • Le système d’étanchéité breveté exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne
  • Accélération de la mise sur le marché
  • PEER offre la plus grande gamme de concentrateurs de tilleul haute performance de l’industrie