Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6260 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.5100 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur0.5100 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.16 lb
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description203RRR9 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 203NPP9 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6260 po avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.5100 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant203NPP9
- Rpm max.3500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106970125