Motion
GW214PPB4
Roulement pour outils agricoles - carré, 2.0551 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 39.7 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07259119
N° MFRGW214PPB4
Prix435.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 2.0551 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 39.7 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07259119
N° MFRGW214PPB4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix435.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0551 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    39.688 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    39.7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    5.32 lb

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW214SPPB4 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 2.0551 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 39.70 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36599
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106965138

Aperçu

Description du fabricant
GW214SPPB4 AGRICULTURE