Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.120 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier riveté
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6310-2RSTFPC4F7 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Caractéristiques et avantages• Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6310-2RSTFP-C4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6310-2RSTFP-C4
- Tr/min maximum (graisse)6400 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale62000 N
- Capacité de charge statique radiale38500 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSÉRIE 6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesASTM A295
- Fiche technique
- CUP_NON1200106764496
Aperçu
- Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
- Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.