Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure20.638 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.8125 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description5204-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1347
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106798910