Motion
W209PPB4
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5350 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 30.2 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260212
N° MFRW209PPB4
Price$63.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5350 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 30.2 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260212
N° MFRW209PPB4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5350 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    30.162 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Overall Width  
    30.2 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Details

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W209RPPB4 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5350 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 30.20 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36654
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106166894

Aperçu

Description du fabricant
W209RPPB4 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif