Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.4800 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale2.0100 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureScellé
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Type de jointJoint à lèvres triple
- CUP_NON1200106975267
Aperçu
- Peut être commandé en format simple ou triple