Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur1.6850 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale2.2200 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.94 lb
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureScellé
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7329 lbf
- Capacité de charge statique radiale4496 lbf
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106974819
Aperçu
- Peut être commandé en format simple ou triple