Motion
PSPA6415-30

DUFF-NORTON
PSPA6415-30

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 1500 lb et 30 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre
N° D’ARTICLE MI07264070
N° MFRPSPA6415-30
Prix6,275.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
PSPA6415-30

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 1500 lb et 30 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre
N° D’ARTICLE MI07264070
N° MFRPSPA6415-30
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
Prix6,275.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    30 po

Détails

  • Tirage actuel
    6.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.17
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Compteur de puissance
    Oui
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPA
  • Vitesse à pleine charge
    0.83 po/s
  • Capacité de charge statique
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PSPA6415-30
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté