Motion
R6VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07264129
N° MFRR6VVC3
Prix55.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07264129
N° MFRR6VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R6 VV C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R6VVC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3750 po, doublement scellé, 0.8750 po de diamètre extérieur et 0.8750 de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020087
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176020087

Aperçu

Description du fabricant
R6 VV C3 BRG