Motion
9320
Chariot électrique – Vitesse de déplacement : 30 pi/min, capacité de 3 tonnes, rayon de courbe minimum : 30 po
N° D’ARTICLE MI07264625
N° MFR9320
Prix7,805.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot électrique – Vitesse de déplacement : 30 pi/min, capacité de 3 tonnes, rayon de courbe minimum : 30 po
N° D’ARTICLE MI07264625
N° MFR9320
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
Prix7,805.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de bride de poutre compatible
    4 - 5.6250 po
  • Rayon de courbe minimum
    30 po
  • Poids
    135.00 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Tension de fonctionnement réelle
    460 V
  • Type de bride de poutre compatible
    Plat, fuselé
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Série
    635
  • Vitesse de déplacement
    30 fp/min
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT D’ENTRAÎNEMENT 9320 MT 3 TONNES
  • APPLICATION POLYVALENTE Convient à une large gamme de tailles de faisceau pour une polyvalence maximale.
  • FONCTIONNEMENT EN DOUCEUR Engrenage à éperon en acier pour une résistance optimale et un fonctionnement en douceur.
  • RÉSISTANCE ET DURABILITÉ Roues de chenille durcies à bande de roulement universelles qui fonctionnent sur des poutres en S standard ou des poutres plates à bride.
  • FAIBLE ENTRETIEN Roulements à billes à double rangée lubrifiés à vie pour une efficacité élevée et un faible entretien.
  • CARACTÉRISTIQUES STANDARD : Poste de commande à quatre boutons inclus pour l’utilisation du palan à vitesse unique. Gouttes proportionnelles à un levage de 2 pi Cadres latéraux de plaque en acier Circuit de commande de 115 volts Garantie à vie du fabricant Cote métrique
  • CARACTÉRISTIQUES EN OPTION : protecteurs de chariot en option
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon