Motion
SNA206-20 SS

SHUSTER CORP
SNA206-20 SS

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07268672
N° MFRSNA206-20 SS
Prix135.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SNA206-20 SS

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07268672
N° MFRSNA206-20 SS
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
Prix135.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.8110 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT SS SNA206-20 , VERROUILLAGE ECC