Motion
SUC206 30MM

SHUSTER CORP
SUC206 30MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07268676
N° MFRSUC206 30MM
Prix98.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUC206 30MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07268676
N° MFRSUC206 30MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SUC206 30MM INSERT EN ACIER INOXYDABLE