Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur13
- TailleL
Détails
- CouleurNoir, havane
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation4203.29.5000
- Matériau de la doublureThermique
- Numéro CUP du fabricant065537812519
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumePeau de mouton
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537812519
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C150
- Barrière Hy+Dry résistante à l’eau
- Paume en peau de mouton de première qualité résistante à l'eau et bouts des doigts avec capuchon Dryhide .
- Courroie Velcro® sécurisée pour le poignet
- Manchette allongée de style manchette avec fermeture à cordon coulissant