Motion
FWB732B-2400KE-B5-G1

BOSTON GEAR
FWB732B-2400KE-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277562
N° MFRFWB732B-2400KE-B5-G1
Prix7,748.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWB732B-2400KE-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277562
N° MFRFWB732B-2400KE-B5-G1
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
Prix7,748.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    2400:1
  • Ratio
    2400:1
  • Poids
    113 lb, 51.256 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04091
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWB732B-2400KE-B5-G1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon