Motion
HQC724R-40-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HQC724R-40-B5-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07277697
N° MFRHQC724R-40-B5-H-P16
Prix3,843.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC724R-40-B5-H-P16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07277697
N° MFRHQC724R-40-B5-H-P16
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
Prix3,843.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03768
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    889208750470

Aperçu

Description du fabricant
HQC724R-40-B5-H-P16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté