Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue2-1/2 po
- Taille du port d’entréeTuyau de 5/8 po
- Pied de tête max.17 pi
- Taille du port de sortieTuyau de 5/8 po
Détails
- Mot-clé de descriptionOrifices de tuyau 5/8 po x 5/8 po
- Débit maximum10 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Matériau du corps de pompeAluminium
- Joint d’étanchéitéCarbone/céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension12V BC
- Matériaux mouillésAluminium