Motion
7100100962

3M
7100100962

Roloc™ Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280394
N° MFR7100100962
Prix3.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100100962

Roloc™ Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280394
N° MFR7100100962
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
Prix3.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Meulage
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100100962
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896997
  • Application du matériel
    Alliages à haute teneur en nickel, acier inoxydable
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00076308896997

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRES 89699 TR 787C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement les métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M offre des taux de coupe plus élevés et une coupe plus froide tout en complétant plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels
  • L’aide au meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
  • Disque longue durée qui aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection de disques verrouille solidement le disque en place, aucun outil requis