Motion
64378 II DISQUE À RABAT 969F

3M
64378 II FLAP DISC 969F

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 969F, T27, 4-1/2 po x 7/8 po, poids de 80+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07280403
N° MFR64378 II FLAP DISC 969F
Prix16.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64378 II FLAP DISC 969F

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 969F, T27, 4-1/2 po x 7/8 po, poids de 80+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07280403
N° MFR64378 II FLAP DISC 969F
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
Prix16.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308643782
  • CUP_NON
    00076308643782

Aperçu

Description du fabricant
64378 II DISQUE À RABAT 969F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
  • Idéal pour les applications où la finition est importante