Motion
45 10 170

KNIPEX
45 10 170

Pince à anneau de retenue de 6 3/4 po pour anneaux de retenue sur les arbres
N° D’ARTICLE MI07281587
N° MFR45 10 170
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
45 10 170

Pince à anneau de retenue de 6 3/4 po pour anneaux de retenue sur les arbres
N° D’ARTICLE MI07281587
N° MFR45 10 170
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur
    7 1/8 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 7/16 po.
  • Longueur totale
    6 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    7 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.34 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/16 po.
  • Largeur
    1 7/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à bague de retenue pour bagues de retenue sur les arbres
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004781
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
45 10 170 PINCE SPÉCIALE POUR BAGUE DE RETENUE
  • Pour l’ajustement des anneaux de retenue du ressort en forme de fer à cheval et des circlips sans trous de prise.
  • Pour les dispositifs de retenue d'arbre.
  • Avec ressort d’ouverture.
  • Pour les bagues de retenue avec un écartement minimum de 9/64 po.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.