Motion
239/670CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/670CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07282376
N° MFR239/670CAMKP55W507
Prix101,133.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/670CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07282376
N° MFR239/670CAMKP55W507
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
Prix101,133.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Extérieur Diamètre  
    900 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Poids
    663.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4350000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176972423
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176972423

Aperçu

Description du fabricant
239/670CAMKP55W507 BRG